CEMBRE S.P.A. - CEM20931216N AMPLIATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA M12x1,5 A M16x1,5 - 20931216N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 12
Packung
100 ST
EAN
8016692404837
Artikelnummer
CEM20931216N
Herstellernummer
20931216N
Hersteller
CEM
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
12
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein


