Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM20932532N AMPLIATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA M25x1,5 A M35x1,5 - 20932532N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM20932532N AMPLIATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA M25x1,5 A M35x1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692404899

Artikelnummer

CEM20932532N

Herstellernummer

20932532N

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

32

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Ampliatore in ottone nichelato con passo metrico