Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM20A41620N ADATTATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg16 A M20x1,5 - 20A41620N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM20A41620N ADATTATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg16 A M20x1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692453866

Artikelnummer

CEM20A41620N

Herstellernummer

20A41620N

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

20

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Außengewinde:

16

Adattatore in ottone nichelato da filettatura PG a filettatura metrica