CEMBRE S.P.A. - CEM20A42011N ADATTATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA M20x1,5 A Pg11 - 20A42011N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20
Vernickelt - ja
Packung
100 ST
EAN
8016692200156
Artikelnummer
CEM20A42011N
Herstellernummer
20A42011N
Hersteller
CEM
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
Adattatore in ottone nichelato da filettatura metrica a filettatura PG


