Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM20A42016N ADATTATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA M20x1,5 A Pg16 - 20A42016N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM20A42016N ADATTATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA M20x1,5 A Pg16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692415758

Artikelnummer

CEM20A42016N

Herstellernummer

20A42016N

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Innengewinde:

16

Adattatore in ottone nichelato da filettatura metrica a filettatura PG