CEMBRE S.P.A. - CEM20A42125N ADATTATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg21 A M25x1,5 - 20A42125N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25
Vernickelt - ja
Packung
100 ST
EAN
8016692453903
Artikelnummer
CEM20A42125N
Herstellernummer
20A42125N
Hersteller
CEM
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Außengewinde:
21
Adattatore in ottone nichelato da filettatura PG a filettatura metrica


