CEMBRE S.P.A. - CEM20A42516N ADATTATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA M25x1,5 A Pg16 - 20A42516N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25
Vernickelt - ja
Packung
50 ST
EAN
8016692200170
Artikelnummer
CEM20A42516N
Herstellernummer
20A42516N
Hersteller
CEM
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Innengewinde:
16
Adattatore in ottone nichelato da filettatura metrica a filettatura PG


