Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM20M3M1661N PRESSACAVO "EMC", IN OTTONE NICHLATO, M16x1,5, IP68,5 - 20M3M1661N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM20M3M1661N PRESSACAVO "EMC", IN OTTONE NICHLATO, M16x1,5, IP68,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5.5...10 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692466088

Artikelnummer

CEM20M3M1661N

Herstellernummer

20M3M1661N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5.5...10 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

5.5 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

17 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-30...120 °C

PRESSACAVI "EMC"