CEMBRE S.P.A. - CEM20M3M2061N PRESSACAVO "EMC", IN OTTONE NICHLATO, M20x1,5, IP68,5 - 20M3M2061N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...13 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Schutzart (IP) - IP68
Packung
50 ST
EAN
8016692466118
Artikelnummer
CEM20M3M2061N
Herstellernummer
20M3M2061N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9...13 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
6 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
22 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-30...120 °C


