Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM20M3M5061N PRESSACAVO "EMC", IN OTTONE NICHLATO, M50x1,5, IP68,5 - 20M3M5061N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM20M3M5061N PRESSACAVO "EMC", IN OTTONE NICHLATO, M50x1,5, IP68,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 26...35 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 1

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 5 ST

EAN

8016692466231

Artikelnummer

CEM20M3M5061N

Herstellernummer

20M3M5061N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

26...35 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

1

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

9 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

55 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-30...120 °C

PRESSACAVI "EMC"