CEMBRE S.P.A. - CEM20N3M32N CONTRODADO PER PRESSACAVI "EMC", IN OTTONE NICHELATO, CON CUSPIDI PER GARANTIRE IL CONTATTO, M32x1,5 - 20N3M32N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Gewindesteigung - 1.5 mm
Packung
100 ST
EAN
8016692466408
Artikelnummer
CEM20N3M32N
Herstellernummer
20N3M32N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Marchio CEMBRE modello CONTRODADO OTTONE EMC IP68 5 BAR M32X1.. Controdado per pressacavo


