CEMBRE S.P.A. - CEM211303 ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-TA, SIMBOLO VIETATO TOCCARE TENSIONE PRESENTE, DIMENSIONE 100mm - 211303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
10 ST
EAN
8016692394558
Artikelnummer
CEM211303
Herstellernummer
211303
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
100 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Vietato toccare tensione presente


