Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM260220AR Kit cabina - 260220AR

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM260220AR Kit cabina

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - EN AW-5754 (AlMg3)

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692824758

Artikelnummer

CEM260220AR

Herstellernummer

260220AR

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

EN AW-5754 (AlMg3)

Stärke:

0.5 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

KIT CABINA E IMPIANTI FOTOVOLTAICI