Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM2653HT052 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO, CON SIMBOLO PERICOLO GENERICO + TESTO - 2653HT052

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM2653HT052 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO, CON SIMBOLO PERICOLO GENERICO + TESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 15 ST

EAN

8016692406664

Artikelnummer

CEM2653HT052

Herstellernummer

2653HT052

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Marchio CEMBRE modello ETICH.AVVERTIMENTO WST-LAY 37X74MM. TES.. Segnale di indicazione / pericolo