Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM2911.13N PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, CON RIDUZIONE DEL CAMPO DI SERRAGGIO E FILETTO LUNGO, Pg13,5, IP68 - 2911.13N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM2911.13N PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, CON RIDUZIONE DEL CAMPO DI SERRAGGIO E FILETTO LUNGO, Pg13,5, IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...10 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692601267

Artikelnummer

CEM2911.13N

Herstellernummer

2911.13N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4...10 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

12 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

22 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

22 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-25...100 °C

PRESSACAVI MAXIblock