CEMBRE S.P.A. - CEM2911.M32N PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, CON RIDUZIONE DEL CAMPO DI SERRAGGIO E FILETTO LUNGO, M32x1,5, IP68 - 2911.M32N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...14 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Schutzart (IP) - IP68
Packung
25 ST
EAN
8016692426563
Artikelnummer
CEM2911.M32N
Herstellernummer
2911.M32N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7...14 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
15 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
36 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
36 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-25...100 °C


