CEMBRE S.P.A. - CEM29802 ETICHETTE ADESIVE DI SICUREZZA, IN FILM ANTIMANOMISSIONE "VOID", PREFUSTELLATE - 29802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - metallic
Transparent - nein
Länge - 74 mm
Magnetisch - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692481685
Artikelnummer
CEM29802
Herstellernummer
29802
Hersteller
CEM
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
metallic
Transparent:
nein
Länge:
74 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
37 mm
ETICHETTE DI SICUREZZA


