CEMBRE S.P.A. - CEM29902 ETICHETTE ADESIVE DI SICUREZZA, IN FILM ANTIMANOMISSIONE "CHECKER BOARD", PREFUSTELLATE - 29902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 74 mm
Packung
100 ST
EAN
8016692481746
Artikelnummer
CEM29902
Herstellernummer
29902
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
74 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
37 mm
ETICHETTE DI SICUREZZA


