CEMBRE S.P.A. - CEM2A120-M20 CAPOCORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 20mm SEZIONE 630mmq - 2A120-M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 630 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20
Isoliert - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692040431
Artikelnummer
CEM2A120-M20
Herstellernummer
2A120-M20
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
630 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
20
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
CAPICORDA PER APPLICAZIONI SPECIALI (GRAVOSE) PER CONDUTTORI IN RAME



