Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM2A14-M10 CAPOCORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 10mm SEZIONE 70mmq - 2A14-M10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 70 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Isoliert - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692040066

Artikelnummer

CEM2A14-M10

Herstellernummer

2A14-M10

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

70 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

CAPICORDA PER APPLICAZIONI SPECIALI (GRAVOSE) PER CONDUTTORI IN RAME