CEMBRE S.P.A. - CEM2A19-M20 CAPOCORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 20mm SEZIONE 95mmq - 2A19-M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 45°
Nennquerschnitt - 95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
25 ST
EAN
8016692040141
Artikelnummer
CEM2A19-M20
Herstellernummer
2A19-M20
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
45°
Nennquerschnitt:
95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
20
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1


