CEMBRE S.P.A. - CEM2A24-M12 CAPOCORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 120mmq - 2A24-M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 120 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Isoliert - nein
Packung
25 ST
EAN
8016692040165
Artikelnummer
CEM2A24-M12
Herstellernummer
2A24-M12
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
120 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
CAPICORDA PER APPLICAZIONI SPECIALI (GRAVOSE) PER CONDUTTORI IN RAME



