Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM2A3-M8 CAPOCORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 8mm SEZIONE 16mmq - 2A3-M8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Isoliert - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692039947

Artikelnummer

CEM2A3-M8

Herstellernummer

2A3-M8

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

16 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

CAPICORDA PER APPLICAZIONI SPECIALI (GRAVOSE) PER CONDUTTORI IN RAME