Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM2A48-M12 CAPOCORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 240mmq - 2A48-M12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 240 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Isoliert - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8016692040295

Artikelnummer

CEM2A48-M12

Herstellernummer

2A48-M12

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

240 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

CAPICORDA PER APPLICAZIONI SPECIALI (GRAVOSE) PER CONDUTTORI IN RAME