Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM3572007 GUARNIZIONI PIANE, IN GOMMA STIRENE BUTADIENE SBR 70shA - 3572007

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM3572007 GUARNIZIONI PIANE, IN GOMMA STIRENE BUTADIENE SBR 70shA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 16.5 mm

  • Innendurchmesser - 11.5 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1 mm

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 7

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692142975

Artikelnummer

CEM3572007

Herstellernummer

3572007

Hersteller

CEM

Außendurchmesser:

16.5 mm

Innendurchmesser:

11.5 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1 mm

Geeignet für Gewindemaß PG:

7

GUARNIZIONI PIANE