CEMBRE S.P.A. - CEM3573M20 GUARNIZIONI PIANE, IN GOMMA STIRENE BUTADIENE SBR 70shA - 3573M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 25.5 mm
Innendurchmesser - 20.5 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 20
Packung
100 ST
EAN
8016692140704
Artikelnummer
CEM3573M20
Herstellernummer
3573M20
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
25.5 mm
Innendurchmesser:
20.5 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Geeignet für Gewindemaß PG:
13
GUARNIZIONI PIANE


