CEMBRE S.P.A. - CEM3601 SICURCLIPS, IN ABS - 3601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 13...21 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Farbe - grau
Anreihbar - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692111964
Artikelnummer
CEM3601
Herstellernummer
3601
Hersteller
CEM
Durchmesser:
13...21 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Farbe:
grau
Anreihbar:
ja
•Materiale: ABS autoestinguente cl. V0 (UL94) stabilizzato ai raggi UV. •Resistenza al filo incandescente: 750° C (CEI EN 60695-2-1) •Temperatura d’impiego: da –20°C a +80°C (continua) •Colore: grigio RAL 7035


