CEMBRE S.P.A. - CEM36A3M2554 GUARNIZIONI MULTIFORO PER PRESSACAVI, IN NEOPRENE 70sh A, ADATTI PER MAXIblock M25, MAXIbrass E MAXIinox M25+ Pg26 - 36A3M2554

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Anzahl der Durchführungen - 5
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 25
Geeignet für Gewindemaß PG - 21
Packung
50 ST
EAN
8016692200828
Artikelnummer
CEM36A3M2554
Herstellernummer
36A3M2554
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Gummi
Anzahl der Durchführungen:
5
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Guarnizione multiforo in neoprene 70 sh A. Adatta per serrare più cavi contemporaneamente utilizzando un solo pressacavo.


