Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM374104-0 ETICHETTA ALFANUMERICA IN POLIESTERE, 20X12mm, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "0" - 374104-0

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM374104-0 ETICHETTA ALFANUMERICA IN POLIESTERE, 20X12mm, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "0"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Breite - 12 mm

Packung

  • 240 ST

EAN

8016692592732

Artikelnummer

CEM374104-0

Herstellernummer

374104-0

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Breite:

12 mm

Höhe:

20 mm

ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE