CEMBRE S.P.A. - CEM374108-6 ETICHETTA ALFANUMERICA IN POLIESTERE, 60X34mm, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "6"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 60 mm
Packung
25 ST
EAN
8016692466842
Artikelnummer
CEM374108-6
Herstellernummer
374108-6
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
60 mm
Breite:
34 mm
ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE


