CEMBRE S.P.A. - CEM374108-T ETICHETTA ALFANUMERICA IN POLIESTERE, 60X34mm, GIALLO, CON STAMPA NERA LETTERA "T" - 374108-T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Breite - 34 mm
Packung
25 ST
EAN
8016692491431
Artikelnummer
CEM374108-T
Herstellernummer
374108-T
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Breite:
34 mm
Höhe:
60 mm
ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE


