CEMBRE S.P.A. - CEM40140 TAR.SEGNAC.MG-TDM-01 4X12MM.GIALLO 6 STELI - 40140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 1.6...3.25 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1320 ST
Produktserien
EAN
8016692565538
Artikelnummer
CEM40140
Herstellernummer
40140
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
1.6...3.25 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Ttarghette Segnacavo MG-TDM-01. Materiale: Policarbonato, privo di Alogeni, autoestinguente cl. V0 (UL94); elevata resistenza meccanica ed eccellente stabilità dimensionale. Campo di temperatura da - 40°C a + 140°C. Colore: giallo. Dimensioni :4x12 mm


