CEMBRE S.P.A. - CEM40291 TARGH.SEGNACAVO MG-TDM-02 4X16 MM.BIANCO - 40291

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 2...4 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
640 ST
EAN
8016692603230
Artikelnummer
CEM40291
Herstellernummer
40291
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
2...4 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
16 mm
Breite:
4 mm
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Targhette Segnacavo MG-TDM-02. Materiale: Policarbonato, privo di Alogeni, autoestinguente cl. V0 (UL94); elevata resistenza meccanica ed eccellente stabilità dimensionale. Campo di temperatura da - 40°C a + 140°C. Colore: bianco. Dimensioni :4x16 mm.


