CEMBRE S.P.A. - CEM40541 TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-03 4X16 GIALLO - 40541

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 16 mm
Packung
560 ST
EAN
8016692607016
Artikelnummer
CEM40541
Herstellernummer
40541
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
16 mm
Breite:
4 mm
TARGHETTE SEGNACAVO


