Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM42000BGY TARGHETTE SEGNACAVO, SERIE FLAT, PREFUSTELLATE, PER TUBETTI PMF, IN PVC RIGIDO, 4x10mm, GRIGIO - 42000BGY

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 10 mm

  • Breite - 4 mm

Packung

  • 5600 ST

EAN

8016692615080

Artikelnummer

CEM42000BGY

Herstellernummer

42000BGY

Hersteller

CEM

Ausführung:

Kartenform

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

10 mm

Breite:

4 mm

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Targhette MG-TPMF, vengono utilizzate per la siglatura dei cavi, guaine tubi e componistica.La scheda p strutturata a pettine: staccando gli steli che la mompongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti. Materiale PVC rigido autoestinguente cl. V0 (UL94).