CEMBRE S.P.A. - CEM42001BGY TARGHETTE SEGNACAVO, SERIE FLAT, PREFUSTELLATE, PER TUBETTI PMF, IN PVC RIGIDO, 4x12mm, GRIGIO - 42001BGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 12 mm
Breite - 4 mm
Packung
4000 ST
EAN
8016692664712
Artikelnummer
CEM42001BGY
Herstellernummer
42001BGY
Hersteller
CEM
Ausführung:
Kartenform
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Targhette MG-TPMF, vengono utilizzate per la siglatura dei cavi, guaine tubi e componistica.La scheda p strutturata a pettine: staccando gli steli che la mompongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti. Materiale PVC rigido autoestinguente cl. V0 (UL94).



