CEMBRE S.P.A. - CEM42010B TARGHETTE SEGNACAVO, SERIE FLAT, PREFUSTELLATE, PER TUBETTI PMF, IN PVC RIGIDO, 4x10mm, NERO - 42010B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 10 mm
Breite - 4 mm
Packung
5600 ST
EAN
8016692664996
Artikelnummer
CEM42010B
Herstellernummer
42010B
Hersteller
CEM
Ausführung:
Kartenform
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Breite:
4 mm
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Targhette MG-TPMF, vengono utilizzate per la siglatura dei cavi, guaine tubi e componistica.La scheda p strutturata a pettine: staccando gli steli che la mompongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti. Materiale PVC rigido autoestinguente cl. V0 (UL94).



