Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM45090 TARGHETTE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 45090

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM45090 TARGHETTE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 800 ST

EAN

8016692641027

Artikelnummer

CEM45090

Herstellernummer

45090

Hersteller

CEM

Le targhette MG-TAR sono state realizzate per accoppiarsi con i più diffusi componenti all'interno del quadro elettrico. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl. V0 (UL 94). Campo di temperatura -30+80 °C.