Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM45098 TARGHETTE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 45098

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM45098 TARGHETTE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 40 mm

Packung

  • 1200 ST

EAN

8016692463346

Artikelnummer

CEM45098

Herstellernummer

45098

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

40 mm

Breite:

7.5 mm

Magnetisch:

nein

Le targhette MG-TAR sono state realizzate per accoppiarsi con i più diffusi componenti all'interno del quadro elettrico. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl. V0 (UL 94). Campo di temperatura -30+80 °C.