Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM45145 TARGHETTE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 45145

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM45145 TARGHETTE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Breite - 44 mm

  • Höhe - 17 mm

Packung

  • 600 ST

EAN

8016692482736

Artikelnummer

CEM45145

Herstellernummer

45145

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

sonstige

Farbe:

gelb

Breite:

44 mm

Höhe:

17 mm

Le targhette MG-TAR sono state realizzate per accoppiarsi con i più diffusi componenti all'interno del quadro elettrico. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl. V0 (UL 94). Campo di temperatura -30+80 °C.