CEMBRE S.P.A. - CEM45195 TARGHETTE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 45195

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Breite - 44 mm
Höhe - 17 mm
Packung
600 ST
EAN
8016692478227
Artikelnummer
CEM45195
Herstellernummer
45195
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Breite:
44 mm
Höhe:
17 mm
Le targhette MG-TAR sono state realizzate per accoppiarsi con i più diffusi componenti all'interno del quadro elettrico. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl. V0 (UL 94). Campo di temperatura -30+80 °C.


