Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM46239 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 32x58mm, ROSSO - 46239

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM46239 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 32x58mm, ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - rot

  • Transparent - nein

  • Länge - 58 mm

Packung

  • 150 ST

EAN

8016692800844

Artikelnummer

CEM46239

Herstellernummer

46239

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

rot

Transparent:

nein

Länge:

58 mm

Höhe:

32 mm

STRISCE SEGNACAVO