Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM46429 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 50x50mm, GIALLO PVC99008YE - 46429

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM46429 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 50x50mm, GIALLO PVC99008YE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Länge - 50 mm

Packung

  • 200 ST

EAN

8016692530499

Artikelnummer

CEM46429

Herstellernummer

46429

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Länge:

50 mm

Höhe:

50 mm

STRISCE SEGNACAVO