Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM46442 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO - 46442

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM46442 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Breite - 140 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692640310

Artikelnummer

CEM46442

Herstellernummer

46442

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Breite:

140 mm

Höhe:

110 mm

STRISCE SEGNACAVO