CEMBRE S.P.A. - CEM46931 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 25x25mm, BIANCO PVC99008WH - 46931

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 25 mm
Packung
800 ST
EAN
8016692543062
Artikelnummer
CEM46931
Herstellernummer
46931
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
25 mm
Höhe:
25 mm
STRISCE SEGNACAVO


