Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM46932N ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 15x17mm, BIANCO PVC99008WH - 46932N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM46932N ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 15x17mm, BIANCO PVC99008WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 17 mm

Packung

  • 2100 ST

EAN

8016692567983

Artikelnummer

CEM46932N

Herstellernummer

46932N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

17 mm

Breite:

15 mm

STRISCE SEGNACAVO