Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM47017 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 22x22mm, NERO - 47017

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM47017 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 22x22mm, NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Breite - 27 mm

  • Höhe - 18 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

8016692594309

Artikelnummer

CEM47017

Herstellernummer

47017

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Breite:

27 mm

Höhe:

18 mm

Targhette MG-TAP per l'identificazione di cavi, guaine, pulsanti, macchinari, componenti ecc. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C. Colore Nero.