Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM47040N TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 47040N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM47040N TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Breite - 17 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 1050 ST

EAN

8016692545035

Artikelnummer

CEM47040N

Herstellernummer

47040N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Breite:

17 mm

Höhe:

15 mm

Targhette MG-TAP, per l'identificazione dei cavi, guaine, pulsanti, macchinari, componenti ecc.Materiale PVC rigido autoestinguente cl. V0 (UL 94). Campo di temperatura da -30 °C a + 80°C.