Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM47090N TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 47090N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM47090N TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Breite - 17 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 1050 ST

EAN

8016692537894

Artikelnummer

CEM47090N

Herstellernummer

47090N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Breite:

17 mm

Höhe:

15 mm

Le targhette MG-TAP sono articoli tra i più verstili: identificano cavi,guaine,pulsanti,macchinari,componenti. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl V0 (UL94). Campo di temperatura da -30°C a +80°C.