Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM47091N TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 47091N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM47091N TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Breite - 27 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 1400 ST

EAN

8016692537856

Artikelnummer

CEM47091N

Herstellernummer

47091N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Breite:

27 mm

Höhe:

15 mm

Targhette MG-TAP. Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C. dimensioni: 15x27 mm